※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2出力高速アイソレータWSP-DEW-15

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC110 注文コード62487189 品番WSP-DEW-15RA-8X【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥40,4102,198
この商品は電源電圧など577種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 電源電圧(V)DC110 テストレポートなし 第1出力信号DC±10V 第2出力信号DC4〜20mA 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 入力信号DC0〜10V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする