パッケージ画像

DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205 DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205 DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205 DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205 DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205 DH-43 さらによく見えるミラー 超高反射 槌屋ヤック 62488205

さらによく見えるミラー 超高反射

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488205 品番DH-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:270×70mm
コンパクトカー・セダンに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。

ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70 ミラー形状平面鏡 特性超高反射鏡、飛散防止処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする