PF-343 すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック 62488257 PF-343 すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック 62488257 PF-343 すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック 62488257

すべらないシート TOUGH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488257 品番PF-343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ。
オフロード車のインテリアに映える、置くだけで小物等のすべりを防ぐSUVをイメージした立体感ある表面デザイン。
緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。
粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。
汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
シートサイズ:約195×116×4mm
収納可能サイズ:約162×80mm

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)シートサイズ:約195×116×4 寸法(高さH×幅W)(mm)収納可能:約162×80 特性水洗い可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする