リレーアタックキーケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488598 品番KE-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。
スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。
ダブルポケットで小物の収納も可能。
スポーティーなカーボン調素材を使用。

カーボン調 質量(g)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15
注意
※ドアの開閉時やエンジンスタート時はスマートキーを本製品から取り出して使用してください。
※手前の小物用ポケットは発信電波を遮断しません。
※フタが開いていると発信電波を遮断しません。
※本製品は車両の盗難を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
夜間自宅駐車スペース及び出張先ホテルに駐車する時に活用する。
ハラダ工業株式会社 様

大きさは満足ですが厚さはあと5~6mmあるとスムースに収納できます。
トヨタ車のリモコンキーを使用しています。

2025-04-11
用途:
電波式の車のキーケースとして使用しています。
サービス業

近隣でリレーアタックによる、車の盗難があったので購入しました。効果は未定ですが、安全安心のために使用しています。電波式の車キーは、外径が大きいのでもう少し大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする