SHPC5S スタッカーフォーク コレック 62488704 SHPC5S スタッカーフォーク コレック 62488704

スタッカーフォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)500 注文コード62488704 品番SHPC5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,069,200
この商品は積載荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。

積載荷重(kg)500 全高(mm)1950(フォーク最下位)/1950(フォーク最上位) 全長L(mm)1847 全幅W(mm)800 荷重中心距離 (L.C)(mm)500 揚高(mm)85〜1500 走行速度(km/h)3.7(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)85(全負荷)/120(無負荷) 最小旋回半径(mm)R1492
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする