STE02T オーダーピッカー コレック 62488835 STE02T オーダーピッカー コレック 62488835

オーダーピッカー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62488835 品番STE02T
参考基準価格(税別)¥1,565,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。
STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。

積載荷重(kg)200+定員1名 仕様【最小直角通路幅】1200 全長L(mm)1310 全高H(mm)1580 寸法TH(mm)890 全幅W(mm)720 寸法FL(mm)915 寸法FH(mm)450〜1940 寸法TL(mm)315 走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷) 上昇速度(mm/s)145(無負荷) 寸法TW(mm)580 寸法FW(mm)650 最小旋回半径(mm)1270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥44,000 / 税込 ¥48,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする