イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
楽ちんパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
62490235
品番
1833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
冷蔵庫から出してそのまま電子レンジにかけられる、保存容器。
加熱時にフタが押し上げ、自動的に蒸気を逃がす構造。
フタと本体のフチがフラットで、洗いやすい。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
クリアーホワイト
容量(mL)
140(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×13×3.5(1個あたり)
電子レンジ
対応
注意
※直火・オーブン及びグリル使用不可。
※食洗機 使用不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。