ホーローオイルポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62491258 品番HO-OP0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホーロー製のオイルポット。
余分な油を戻したり、ストックしておくのに便利。
ステンレス製の漉しアミ付き。

材質【本体・蓋】ほうろう用鋼板(板厚0.7mm)/【ハンドル】メラミンフェノール/【こしあみ】ステンレス 質量(g)565 容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12.5×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする