※目を守るメガネ
エニックス(ANYCCS)
エニックス(ANYCCS)の メガネ・ゴーグル・防災面
エニックス(ANYCCS)の 一般用メガネ
エニックス(ANYCCS)の 拡大鏡 メガネ
目を守るメガネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色番
Col.7
色
クリアライトグレー
タイプ
脱着式フードラバー
注文コード
62492484
品番
SFG-002 Col.7
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色番・色・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫・花粉・粉塵・紫外線・有害飛散物の侵入を防ぐ。
カバー付きフレーム、洗練されたデザイン、超弾性軽量樹脂。
材質
超弾性軽量樹脂
色
クリアライトグレー
タイプ
脱着式フードラバー
種類
子供用
機能
UVカット ・軽量
色番
Col.7
注意
※皮膚への接触でかゆみ、かぶれなど異常があらわれた時はご使用をおやめ下さい。