HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755

※変なメガネ

HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755
HM-1001 C-5 +1.50 変なメガネ エニックス(ANYCCS) 62492755

変なメガネ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
度数1.5
パープル/ピンク
内容量1本注文コード62492755品番HM-1001 C-5 +1.50
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

動きが変!カタチが変!ケースも変!
老眼らしからぬデザインと豊富なカラーバリエーション。

度数1.5パープル/ピンク材質弾性プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10037000003医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※皮膚への接触でかゆみ、かぶれなど異常があらわれた時はご使用をおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする