ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 造作材
ウッドワンの 框
後付けタイプ 上り框
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1900
色
ナチュラルピンク
注文コード
62494304
品番
AJ7723-7-NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
長さ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
長さ(mm)
1900
色
ナチュラルピンク
高さ(mm)
165
寸法(幅W×厚さ)(mm)
90×12.5
工法
捨て張り
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません