ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 造作材
ウッドワンの 框
後付けタイプ 上り框
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62494329
品番
AJ7723-7-WH
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
長さ(mm)
1900
色
ホワイト
高さ(mm)
165
寸法(幅W×厚さ)(mm)
90×12.5
工法
捨て張り
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません