※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラーΦ57 200V級

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラー幅(mm)300 ローラ径(Φmm)57 注文コード62495066 品番MR-A3-57-300-10AAAA
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はローラー幅・速度・ローラ径など22種類から選べます 他の種類を見る

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
仕様シャフト幅(mm):8 トラスコ品番159-7526 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラ径(Φmm)57 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする