曜日別特売
MR-A3-57-500-40AAAA モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所) 62495154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラーΦ57 200V級

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1本注文コード62495154品番MR-A3-57-500-40AAAA
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具トラスコ品番543-2219材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応速度(m/min)(50Hz)36.1速度(m/min)(60Hz)43定格接線力(N)(50Hz)13.9起動接線力(N)(50Hz)25.8起動接線力(N)(60Hz)23.3定格トルク(N・cm)(50Hz)39.6定格トルク(N・cm)(60Hz)32.7起動トルク(N・cm)(50Hz)73.5起動トルク(N・cm)(60Hz)66.4
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする