ウォシュレット Kシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62495528 品番TCF8CK67#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「きれいにこだわる」「エコにこだわる」「洗いにこだわる」ウォシュレット。
便座とノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。
ボタンひとつでノズルが出てくるノズルお掃除機能。
ウォシュレット本体や便ふたを簡単に取り外せるのできれいにお手入れできます。

安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-
【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切、約35〜40
【温風乾燥装置】(温風)-
【暖房便座】(表面)切、約28〜36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】50
形状前丸 質量(kg)約5.8 パステルピンク タイプ共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)0.64 方式O2脱臭 定格消費電力(W)321 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×531×176 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) 機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座、ノズルきれい、ダブル保温便座 使用周囲温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43 定格電源交流100V 50/60Hz 供給水温(℃)0〜35 給水圧力最低必要水圧/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)164k(248※節電機能を使用しない場合) グリーン購入法適合
関連資料:分解図(TCF8CK66SR2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62495519
2021-03-13
用途:
既設機材の故障取換用として
医療・福祉・介護関連業

同社製の類似型式機材の故障により、購入。 同じメーカー製でもあり、容易に取換可能。
(説明書も同封されているので、初めての人でも対応できると思われます。)何度も購入
しているが、ほぼ数日中に納品されるので助かる。 週末などに発注すれば少しは安価なので
予備として1台は確保するようにしている。

対象商品:
62495519
2021-08-29
用途:
同じTCF8CK67#SC1なのに、給水部分がL型で即接続できたが、部品が無い為すぐには使えない。

購入する際に、接続時の丁寧な注意の仕様説明が欲しかった。

対象商品:
62495503
2021-03-15
用途:
ウオームレット使用の方の変更に
東 設計工房有限会社 様

使用してからの感想になるので今は分かりませんが、価格的には求めやすい商品

対象商品:
62495519
2021-05-08
用途:
トイレ
サービス業

取付が簡単ではあるが、別途購入するパーツが必要。ホームページ上では、この点がわからず、納品日に設置できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする