RC1701F-WN-DG ソファーユニット(パネルなし) RC170型 ナイキ 幅1000mm高さ800mm  RC1701F-WN-DG 62496546

メイン画像

ソファーユニット(パネルなし) RC170型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質張地:布張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板 ダークウォールナット 色(脚部)ブラック 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン 注文コード62496546 品番RC1701F-WN-DG
参考基準価格(税別)¥209,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は材質・色など120種類から選べます 他の種類を見る

デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。

トラスコ品番666-6344 材質張地:布張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板 幅(mm)1000 ダークウォールナット 高さ(mm)800 奥行(mm)600 張地布張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,100 / 税込 ¥11,110
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする