バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 乳白 サイズL 注文コード62499439 品番006901854
在庫数量:残り48点
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

乳白 マチ(mm)135 材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 厚さ(mm)0.014 幅(mm)255(390) サイズL 高さ(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190343 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62499423
2023-07-20
用途:
商品販売時、お客様にお渡しするため
株式会社 鷹雅堂 様 (製造業)

大手企業の催事に出店していますが、バイオマスレジ袋使用という指定があるので、助かってます。

対象商品:
62499405
2021-10-17
用途:
商品袋として使用
合同会社MUROTA. 様 (卸売・小売業)

手が乾燥しているとき袋を開けられないので、お客様の前で手をなめることもできず慌ててします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする