小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
DRY長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62499467
品番
9007-SAX-7L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
7L
胸囲(cm)
170
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
80
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)