ファスナーポケット長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62501095 品番 3675-NVY-M
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ネイビー サイズM 胸囲(cm)96 着丈(cm)67 裄丈(cm)79 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする