HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 使い捨てスプーン・フォーク
カトラリー 黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
材質
スチロール樹脂
注文コード
62501837
品番
004513025
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な使い捨てカトラリーです。クールなブラックカラー。テイクアウトの必需品。1本ずつポリ包装された商品です。
材質
スチロール樹脂
色
黒
規格
単袋
寸法(cm)
16
幅W×全長(mm)
33×160
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
入数(個)
100