プラスチックマドラースプーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード62501855 品番004514175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

マドラー兼用のプラスチックスプーンです。製品1本単位で包装されています。

材質PS 規格160 単袋 幅W×全長(mm)23×160 包装形態個包装 耐熱温度(℃)70 入数(個)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
パフェメニュー使用目的です
キッチンカーはぁとれいく 様 (飲食業)

パフェ以外にもけずりイチゴで使用しています。ほかのメニューにも使用できそうです。

2024-12-15
用途:
お客さんが来た時
製造業

適度な長さで、プリンなどの底が深い容器でも食べやすい

対象商品:
62501855
2024-03-23
用途:
パフェのデリバリー
Fruits Parlor OZAKI 様 (飲食業)

黒く高級感もありパフェには最適です。
硬いフルーツを使用した時にもう少し硬いとさらにありがたいです。

対象商品:
62501855
2021-05-13
用途:
カフェで
サービス業

ちょうどよい長さと大きさで、活躍しそうで嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする