ホウケン産業
ホウケン産業の ラップ・消耗品・食品包材
ホウケン産業の 使い捨てスプーン・フォーク
バイオプラカトラリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
材質
PS(バイオ度25%)
包装形態
個包装
注文コード
62501864
品番
004514182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
材質・包装形態・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PS(バイオ度25%)
色
ナチュラル
規格
160 単袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
36×160
包装形態
個包装
入数(個)
100
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
660