ホウケン産業
ホウケン産業の ラップ・消耗品・食品包材
ホウケン産業の 使い捨てスプーン・フォーク
バイオプラカトラリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
材質
PS(バイオ度25%)
包装形態
2列10連
注文コード
62501907
品番
004514185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・包装形態・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PS(バイオ度25%)
色
ナチュラル
規格
85 2列10連
寸法(幅W×長さL)(mm)
21×85
包装形態
2列10連
アズワン品番
64-9290-44
入数(個)
1000
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
660