切りポケ長袖ポロ(ペン差し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62502100 品番 3685-GRY×WHT-L
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
グレー×ホワイト サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする