メイン画像

セットトップボックスホルダー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62502591 品番TFP-B53
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品固定ベルト1本 トラスコ品番671-9882 材質本体:スチール塗装仕上 ブラック 品名セットトップボックスホルダー 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)奥行79 本体寸法(mm)高さ100 本体寸法(mm)幅250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする