小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
DRYレディース長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62506004
品番
9005-NVY-M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
素材
DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)