小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
鹿の子長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62507036
品番
002-SAX-5L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
77
素材
裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%