リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
サラダボウルクリーンフォーユーBOWL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62507078
品番
004450706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
冷やし麺やサラダ・カットフルーツにも最適!もちやすい・食べやすい・まぜやすいをテーマにした商品です。
材質
A-PET
寸法(mm)
Φ152×23
色
透明
品番
中皿 M用
耐熱温度(℃)
60
耐油性
耐油性あり
電子レンジ
×
室数
1
注意
※電子レンジ使用不可。