ホウケン産業
ホウケン産業の ラップ・消耗品・食品包材
ホウケン産業の 使い捨てスプーン・フォーク
バイオプラナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
62507209
品番
004514189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バイオマスプラ・シンボルマークを取得しています。単袋、100本入り。
材質
PS+植物由来樹脂
長さ(mm)
160
色
ナチュラル
規格
160 単袋
包装形態
個包装
入数(個)
100
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
660