ホウケン産業
ホウケン産業の ラップ・消耗品・食品包材
ホウケン産業の 使い捨てスプーン・フォーク
プラスチックアイススプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62507254
品番
004514176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アイスクリーム用プラスチックスプーンです。個包装なしの形態です。
材質
PS
色
透明
規格
120 バラ
寸法(幅W×長さL)(mm)
27×120
包装形態
バラ
耐熱温度(℃)
約70