小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
スーパーヘビー長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62507395
品番
2051-NVY-5L
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76
素材
ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%