スーパーヘビー長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62507438 品番 2051-BLK-M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
ブラック サイズM 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする