帯電防止ボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード62508366 品番8026-WHT-M
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は色・サイズなど72種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズM 胸囲(cm)98 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする