吸汗速乾長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62508734 品番 6002-SAX-5L
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
サックス サイズ5L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)57 袖丈(cm)66 着丈(cm)78 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする