LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819

代表画像

LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819
LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819
LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819
LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819
LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819
LT147SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720 ナイキ 62509819

デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1380×D410×H720

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62509819品番LT147SP-DBR
参考基準価格(税別)¥120,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。

用途
事務用
トラスコ品番681-1694材質パネル:クロスタイプダークブラウン高さ(mm)720品名デスクトップパネル(サイドパネル付)奥行(mm)410間口(mm)1380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする