代表画像

LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837 LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837 LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837 LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837 LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837 LT187SP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ 62509837

デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62509837 品番LT187SP-DBR
参考基準価格(税別)¥131,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。

用途事務用 トラスコ品番681-1722 材質パネル:クロスタイプ ダークブラウン 高さ(mm)720 品名デスクトップパネル(サイドパネル付) 奥行(mm)410 間口(mm)1780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする