代表画像

LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855 LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855 LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855 LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855 LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855 LT227CTSP-DBR デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720 ナイキ 62509855

デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1193×D410×H720

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62509855 品番LT227CTSP-DBR
参考基準価格(税別)¥173,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。

用途事務用 トラスコ品番681-1712 材質パネル:クロスタイプ ダークブラウン 高さ(mm)720 品名デスクトップパネル(サイドパネル付) 奥行(mm)410 間口(mm)1193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする