ヘビーウェイト半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62511157 品番 100-YEL-L
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
イエロー サイズL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする