代表画像

コーナーテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 側面:ダークグレー 色(座面)側面:ダークグレー 注文コード62515288 品番RT230LR-DGL-DW
参考基準価格(税別)¥113,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は材質・色など57種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番681-1941 幅(mm)860 側面:ダークグレー 高さ(mm)385 奥行(mm)560 張地ビニールレザー グリーン購入法適合 色(座面)側面:ダークグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする