※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
62517404
品番
Y149-0320
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
質量(g)
13.7
材質/仕上
KNDS4
寸法d(mm)
M3
寸法L(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
20
強度区分
14.9
頭部径(Φmm)
5.5
頭部高さ(mm)
3
穴深さ(mm)
1.3
六角穴対辺(mm)
2.5
タイプ
全ねじ
仕様
ISO5855-1:MJねじ
規格
JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状
六角穴
トラスコ品番
206-4119
アズワン品番
64-8781-73