※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 62517675 品番 Y149-0615
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。

質量(g)48.7 材質/仕上KNDS4 寸法d(mm)M6 寸法L(mm)15 ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)15 強度区分14.9 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)6 穴深さ(mm)3 六角穴対辺(mm)5 タイプ全ねじ 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴 トラスコ品番206-4153 アズワン品番64-8782-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする