※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 62518129 品番 Y149D-1015
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。

仕様ISO5855-1:MJねじ トラスコ品番206-3940 材質/仕上KNDS4 質量(g)91.3 タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)15 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) ねじ径M10 寸法d(mm)M10 ねじ長さ(mm)15 頭部径(Φmm)16 六角穴対辺(mm)8 頭部高さ(mm)10 穴の形状六角穴 アズワン品番64-8781-14 穴深さ(mm)5 強度区分14.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする