※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) ねじ径M8 注文コード62518348 品番Y149D-0825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品はねじ径・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。

仕様ISO5855-1:MJねじ トラスコ品番206-3965 材質/仕上KNDS4 質量(g)66 タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)25 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) ねじ径M8 寸法d(mm)M8 ねじ長さ(mm)25 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)6 頭部高さ(mm)8 穴の形状六角穴 アズワン品番64-8781-66 穴深さ(mm)4 強度区分14.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする