※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519389
品番
ESPT-M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。
Eーサート専用のスパイラルタップです。
呼び寸法
M10×1.5
精度
1b級
食付
2.5山
ねじ長さ(mm)
38
シャンク径(mm)
8.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ノンコーティング
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6482
全長(mm)
82
質量(g)
39
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
10.5
ねじの種類
M
アズワン品番
64-8507-88
シャンク四角部(mm)
6.5
突き出しセンタ有無
-