※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62519407 品番 ESPT-M16×2.0
参考基準価格(税別)¥29,220 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。
Eーサート専用のスパイラルタップです。

呼び寸法M16×2 精度1b級 食付2.5山 ねじ長さ(mm)50 シャンク径(mm)14 材質ハイス_SKH 表面処理ノンコーティング 用途被削材:アルミなど軟質材。 トラスコ品番206-6484 全長(mm)105 質量(g)120 ピッチ(mm)2 下穴径(Φmm)16.5 ねじの種類M アズワン品番64-8507-90 シャンク四角部(mm)11.0 突き出しセンタ有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする