※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519425
品番
ESPT-M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。
Eーサート専用のスパイラルタップです。
呼び寸法
M4×0.7
精度
1b級
食付
2.5山
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
5.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ノンコーティング
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6486
全長(mm)
55
質量(g)
10
ピッチ(mm)
0.7
下穴径(Φmm)
4.2
ねじの種類
M
アズワン品番
64-8507-92
シャンク四角部(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-