※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eーサート専用ハンドタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62519495 品番 EHTP-M3X0.5-3
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。

ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 質量(g)7 材質/仕上SKH ねじ径×ピッチ(mm)M3×0.5 先端 下穴径(Φmm)3.1 精度1b ねじ長さ(mm)20 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)5 シャンク四角部(mm)4.0 用途被削材:アルミなど軟質材。 トラスコ品番206-6767 アズワン品番64-8500-57
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする