※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519529
品番
EHTP-M6X1.0-3
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
質量(g)
16
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×1.0
先端
上
下穴径(Φmm)
6.3
精度
1b
ねじ長さ(mm)
26
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5.0
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6776
アズワン品番
64-8500-97
商品豆知識
ハンドタップの種類