※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519538
品番
EHTP-M8X1.25-3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
質量(g)
26
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×1.25
先端
上
下穴径(Φmm)
8.4
精度
1b
ねじ長さ(mm)
32
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6779
アズワン品番
64-8501-42
商品豆知識
ハンドタップの種類