※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519574
品番
EHTP-M3X0.5-1
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
質量(g)
7
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×0.5
先端
先
下穴径(Φmm)
3.1
精度
1b
ねじ長さ(mm)
20
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
5
シャンク四角部(mm)
4.0
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6765
アズワン品番
64-8500-55
商品豆知識
ハンドタップの種類